Scaun rotativ de birou pentru sarcini mari, material textil

Cod articol: 965383
Reducere
719,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 160

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 160 kg
Execuţie cu role
⌀ piciorului în formă de stea 740 mm
Egalizarea înălţimii Tip Manetă pentru reglare pe înălţime
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime cu dispozitiv de alunecare pe podea 450 mm - 600 mm
Interval de reglare pe înălţime cu role 490 mm - 640 mm
Capacitate portantă 160 kg
Culoarea materialului scaunului negru
Tip produs Scaun rotativ pentru birou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 965383
EAN / GTIN 4016849591179
Număr producător 9816-GE01-701

Descriere

Execuţie:

Scaun rotativ de birou foarte robust şi sigur cu picior în formă de stea, întărit, foarte mare, din aluminiu (⌀ 740 mm), arc sub presiune cu strat de acoperire din oţel, mecanismul scaunului într-un design consolidat.
Spătarul se poate regla continuu şi individual pentru înălţime şi înclinare. Şezut şi spătar cu formă ergonomică. Mâner de transport şi manipulat din oţel.
Are şi braţe de sprijin. Distanţa dintre braţe 570 mm, reglabilă pe lăţime.
Tapiţerie foarte puternică cu spumă 25%, foarte robustă şi rezistentă la uzură.
Acoperit cu material textil

Standard:

DIN 68877

Livrare:

Include 1 set glisoare şi 1 set de role.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături