{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă scaun | 180 kg | |
Lăţimea scaunului | 470 mm | |
Înălţimea spătarului | 570 mm | |
Interval de reglare pe înălţime cu role | 470 mm - 640 mm | |
Interval de reglare pe înălţime pentru spătar | 60 mm | |
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun | 420 mm - 480 mm | |
Culoarea materialului scaunului | negru | |
Tip produs | Scaun rotativ pentru birou |
Cod articol | 965364 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849970769 |