Scaun rotativ de birou, Supertec, cu role, de joasă înălţime, Culoare: BLACK

Cod articol: 965328 BLACK
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Execuţie cu role
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Înălţimea spătarului 580 mm
Egalizarea înălţimii Tip Manetă pentru reglare pe înălţime
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime 450 mm - 630 mm
Materialul piciorului în stea Oţel
Culoarea materialului scaunului negru
Execuţia piciorului în stea Set de role
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Pereche de braţe adaptabile da
Greutate 13,5 kg
Tip produs Scaun rotativ pentru birou

Identificare și clasificare

Cod articol 965328 BLACK
Copiaţi
EAN / GTIN 4016849625683
Copiaţi
Număr producător 9023-SP01-602-502217
Copiaţi
Producător Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Supertec este confortabil, moale, lasă aerul să circule, precum şi extrem de rezistent, uşor de curăţat şi rezistent la alunecare. Datorită microblindajului îmbină avantajele materialului textil şi a spumei poliuretanice.
Capitonare confortabilă ergonomică cu suport lombar şi mânere practice de împingere.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite