Tester electronic de atelier SENSOTORK® Nr.7707-1-3W 1) 0.2-10 N-m

Cod articol: 96521086
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
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96521086
EAN / GTIN 4018754241958
Număr producător 96521086
L-Număr L60010 5621

Descriere

Descriere:

  • Dispozitiv electronic de testare pentru chei dinamometrice, format din:
    • Traductor (brevetat)
    • suport
    • Unitate de afișare (DBGM)
    • Stand-to-display unit (cu cablu de 1,5 m)
    • Cablu spiralat
    • Sursă de alimentare (110 V - 230 V cu adaptoare interschimbabile) sau conexiune directă la sursa de alimentare a mașinii de 12 V.
    • Adaptor pătrat (nr. 7707-2W, nr. 7707-2-1W, nr. 7707-2W-2W, nr. 7707-3)
    • Kit de montare pentru poziții de testare orizontale și verticale
    • Pentru măsurători pe partea dreaptă și pe partea stângă
    • Unități de măsură: N·m, ft·lb, in·lb
    • Traductoarele ușor de înlocuit sunt fixate în suport cu o blocare de siguranță QuickRelease.
    • Forțe laterale reduse datorită traductoarelor plate
    • Detectarea automată a traductoarelor
    • Versatil și ușor de utilizat datorită poziției de testare orizontale sau verticale și poziționării variabile a unității de afișare
    • Trepied suplimentar cu cablu de 1,5 m pentru menținerea unității de afișare pentru o urmărire optică mai bună la testarea frânelor cu cuplu lung
    • Domeniu de măsurare extrem de larg, de la aprox. 2% la 100% din valoarea nominală
    • Software-ul nr. 7759-4 incl Adaptorul USB și cablul de mufă permit transferul valorilor măsurate pe un PC (fără sursă de alimentare externă suplimentară, sursă de alimentare de la PC)
    • La recalibrarea traductoarelor individuale, dispozitivul de testare rămâne operațional la fața locului
    • Gamă largă de aplicații (- 20 °C până la + 60 °C)
    • Respectă din 51309, clasa 2 și orientarea DKD-R 10-8
    • Cu certificat
    • Livrat într-o cutie de plastic rezistentă
    QuickRelease
    • Schimbarea rapidă și fixarea sigură a diferitelor traductoare cu blocare de siguranță QuickRelease
    Adaptoare pătrate interschimbabile:
    Pentru diferite dimensiuni de acționare, adaptoarele pătrate interschimbabile sunt integrate în blocul de montare

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 170 mm
  • Înălțime mm (h1): 79 mm
  • Înălțime mm (h2): 215 mm
  • Domeniu de măsurare N-m: 0,2-10 N·m
  • Nr.: 7707-1-3W 1)
  • Unitate pătrată [inch]: 1/4 ″
  • t: 180 mm
  • Greutate: 6255 g
  • Greutate cu cutie: 9500 g
  • Lățime mm (b): 180 mm