Set de asamblare a roților nr.721QR/20/3/1 QUICK 40-200 N-m cu pătrat de acționare 1/2″.

Cod articol: 96507214
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96507214
    EAN / GTIN 4018754283217
    Număr producător 96507214
    L-Număr L60010 6658

    Descriere

    Descriere:

    • Într-o cutie de plastic rezistentă
    Conținut 5 părți:
  • 1 Standard MANOSKOP® No. 721QR/20 Quick, 40-200 N·m, 30-150 ft·lb, cu clichet QuickRelease fix, comutabil, unitate pătrată externă de 1/2″
  • 3 No. 51IMP K prize cu piulițe de roată, 17 mm (verde); 19 mm (albastru); 21 mm (roșu)
  • 1 extinderea nr. 509QR/5, 130 mm
  • Caracteristică:

    • Număr de unelte: 5
    • Înălțime mm (h): 75 mm
    • Lungime [mm): 560 mm
    • Domeniu de măsurare ft-lb: 30-150 ft·lb
    • Domeniu de măsurare N-m: 40-200 N·m
    • Greutate: 2818 g
    • Lățime mm (b): 95 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături