Taburet de sprijin, spumă integrală, cu role, de joasă înălţime

Cod articol: 965070
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Înălţimea spătarului 120 mm
Egalizarea înălţimii Tip Inel de destindere
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime 470 mm - 630 mm
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului nu
Capacitate portantă 120 kg
Materialul suprafeţei de aşezare Spumă integrală
Materialul piciorului în stea Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Culoarea materialului scaunului negru
Execuţia piciorului în stea Set de role
Cu spătar da
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Execuţia rolelor Role duble cu frână
Standard DIN 68877
Tip produs Taburet de sprijin

Identificare și clasificare

Cod articol 965070
EAN / GTIN 4045197702456
Număr producător 965070
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Scaun moale cu blocare. Spătarul ergonomic înalt de 120 mm favorizează poziţia corectă.
Piciorul în formă de stea cu 5 braţe asigură stabilitate atât aşezat, cât şi în picioare.
Scaun din spumă integrală moale şi comodă.
Capacitate portantă: 120 kg.

Standard:

DIN 68877

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături