Taburet de lucru, material textil, cu glisor, de joasă înălţime

Cod articol: 965061
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
  • Capacitate portantă scaun: 120

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Execuţie fără role
⌀ scaunului 350 mm
Egalizarea înălţimii Tip Inel de destindere
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime 440 mm - 610 mm
Capacitate portantă 120 kg
Materialul suprafeţei de aşezare Material textil Mesh
Materialul piciorului în stea Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Culoarea materialului scaunului negru
Execuţia piciorului în stea Glisor
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Standard DIN 68877
Tip produs Taburet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 965061
EAN / GTIN 4045197702432
Număr producător 965061

Descriere

Execuţie:

Taburet rotativ confortabil cu tapiţerie din ţesătură moale de tip mesh, confortabilă şi care lasă aerul să circule.
Înălţimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului de siguranţă cu gaz comprimat, cu inel de destindere. Bază din aluminiu cu cinci braţe.
⌀ suprafeţei de aşezare 350 mm.
Capacitate portantă: 120 kg.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Materialul textil Mesh, care lasă pielea să respire, este deteriorat de prinderile cu scai. Vă rugăm să acoperiți prinderile cu scai.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.