Taburet de lucru, piele sintetică, cu glisor şi inel pentru picior, înalt

Cod articol: 965056
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Execuţie taburet înalt
⌀ scaunului 350 mm
Interval de reglare pe înălţime 580 mm - 850 mm
Capacitate portantă 120 kg
Materialul suprafeţei de aşezare Piele sintetică
Culoarea materialului scaunului negru
Tip produs Taburet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 965056
EAN / GTIN 4045197772671
Număr producător 965056

Descriere

Execuţie:

Taburet rotativ confortabil, din piele sintetică, cu cusătură dublă portocalie. Înălţimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului de siguranţă cu gaz comprimat, cu inel de destindere. Bază din aluminiu cu cinci braţe.
⌀ suprafeţei de aşezare 350 mm. Capacitate portantă: 120 kg.

Standard:

DIN 68877

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături