Taburet de lucru, spumă integrală, cu glisor şi inel pentru picior, înalt

Cod articol: 965052
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Execuţie taburet înalt
⌀ scaunului 350 mm
⌀ piciorului în formă de stea 690 mm
Egalizarea înălţimii Tip Inel de destindere
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime 580 mm - 850 mm
Capacitate portantă 120 kg
Materialul suprafeţei de aşezare Spumă integrală
Materialul piciorului în stea Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Culoarea materialului scaunului negru
Execuţia piciorului în stea Glisor cu inel de picior
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Materialul scaunului este rezistent, în anumite condiţii, la acizi şi baze uşoare da
Standard DIN 68877
Tip produs Taburet

Identificare și clasificare

Cod articol 965052
EAN / GTIN 4045197702418
Număr producător 965052
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Taburet rotativ confortabil din spumă integrală, uşor de întreţinut, lavabil, robust şi rezistent la acizi uşori şi baze.
Înălţimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului de siguranţă cu gaz comprimat, cu inel de destindere. Bază din aluminiu cu cinci braţe.
⌀ suprafaţă de aşezare 350 mm.
Capacitate portantă: 120 kg.

Standard:

DIN 68877

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături