Scaun rotativ de birou, tapiţerie din ţesătură, cu glisor şi inel pentru picior, înalt

Cod articol: 965042
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
  • Capacitate portantă scaun: 120

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Execuţie taburet înalt
Lăţimea scaunului 470 mm
Adâncimea scaunului 450 mm
Înălţimea spătarului 600 mm
Egalizarea înălţimii Tip Manetă pentru reglare pe înălţime
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime 640 mm - 890 mm
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun 40 mm
Interval de reglare a spătarului 60 mm
Capacitate portantă 120 kg
Materialul suprafeţei de aşezare Material textil Mesh
Materialul piciorului în stea Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Culoarea materialului scaunului negru
Execuţia piciorului în stea Glisor cu inel de picior
Reglarea spătarului cu contact permanent da
Mecanică sincron da
Suport lombar da
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Pereche de braţe adaptabile da
Standard DIN 68877
Tip produs Scaun rotativ pentru birou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 965042
EAN / GTIN 4045197702166

Descriere

Execuţie:

Scaun rotativ ergonomic de lucru, cu tehnică sincron.
Stofa moale, Mesh a scaunului şi spătarului este confortabilă şi permite pielii să respire. Bază din aluminiu cu cinci braţe.
Scaun (lăţime×adâncime): 470×450 mm.
Înălţimea spătarului: 600 mm.
Interval de reglare a spătarului: 60 mm.
Reglarea scaunului pe adâncime: 40 mm.
Capacitate portantă: 120 kg.
Spaţiu liber de mişcare a braţelor datorită spătarului înalt şi îngust.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Materialul textil Mesh, care lasă pielea să respire, este deteriorat de prinderile cu scai. Vă rugăm să acoperiți prinderile cu scai.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb