Scaun rotativ de lucru, material textil, cu role, de joasă înălţime

Cod articol: 965040
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
  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Execuţie cu role
Lăţimea scaunului 470 mm
Adâncimea scaunului 450 mm
Înălţimea spătarului 600 mm
Egalizarea înălţimii Tip Manetă pentru reglare pe înălţime
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime 480 mm - 630 mm
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun 40 mm
Interval de reglare a spătarului 60 mm
Capacitate portantă 120 kg
Materialul suprafeţei de aşezare Material textil Mesh
Materialul piciorului în stea Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Culoarea materialului scaunului negru
Execuţia piciorului în stea Set de role
Reglarea spătarului cu contact permanent da
Mecanică sincron da
Suport lombar da
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Pereche de braţe adaptabile da
Execuţia rolelor Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Standard DIN 68877
Tip produs Scaun rotativ pentru birou

Identificare și clasificare

Cod articol 965040
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197702142
Copiaţi
Număr producător 965040
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Scaun rotativ ergonomic de lucru, cu tehnică sincron.
Stofa moale, Mesh a scaunului şi spătarului este confortabilă şi permite pielii să respire. Bază din aluminiu cu cinci braţe.
Scaun (lăţime×adâncime): 470×450 mm.
Înălţimea spătarului: 600 mm.
Interval de reglare a spătarului: 60 mm.
Reglarea scaunului pe adâncime: 40 mm.
Capacitate portantă: 120 kg.
Spaţiu liber de mişcare a braţelor datorită spătarului înalt şi îngust.
Roţi duble cu frână, cu suprafeţe moi de rulare din poliuretan.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Materialul textil Mesh, care lasă pielea să respire, este deteriorat de prinderile cu scai. Vă rugăm să acoperiți prinderile cu scai.
Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite