Cheie dinamometrică de serviciu MANOSKOP® cu clichet fix cu dinți fini nr. 730NR / 5FK 10-50 N-m cu pătrat de acționare 3/8 ″.

Cod articol: 96503105
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96503105
EAN / GTIN 4018754229376
Număr producător 96503105
L-Număr L60010 5233

Descriere

Descriere:

  • de declanşare
  • Nu este necesară nicio resetare la ″0″, deoarece elementul de măsurare este încărcat numai în timpul strângerii
  • Clichet cu blocare de siguranță QuickRelease
  • Reglare rapidă și precisă cu ajutorul reglării rapide QuickSelect
  • Semnal de oprire dublă
  • Scală dublă foarte ușor de citit, cu distincție de culoare de N·m/ft·lb sau ft·lb/in·lb
  • Sarcina continuă după declanșare sau sarcinile în direcția de funcționare, de exemplu, atunci când șuruburile sunt blocate, nu afectează mecanismul de declanșare, care este astfel protejat împotriva deteriorării
  • Mâner din 2 componente cu zonă moale verde ușor de utilizat (rezistent la uleiuri, unsori, combustibili, lichide de frână și Skydrol)
  • Calibrarea cu dispozitivul de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau cu dispozitivul de calibrare nr. 7706. Dacă este necesar Recalibrare fără dezasamblare
  • Certificat conform din EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • În cutia de plastic robustă (dimensiunea 65 în cutia de oțel)
Deviație de afișare ± 4%

Caracteristică:

  • b1: 28 mm
  • b2: 33 mm
  • Unitate pătrată externă (inch): 3/8″
  • Diviziunea fină a scalei: 0,25 N·m
  • Gr.: 5 FK
  • Înălțime mm (h): 75 mm
  • Înălțime mm (h1): 23 mm
  • Înălțime mm (h2): 24 mm
  • Lungime [mm): 364 mm
  • LF: 280,5 mm
  • Domeniu de măsurare ft-lb: 7-37 ft·lb
  • Domeniu de măsurare N-m: 10-50 N·m
  • Diviziunea scării [E1]: 5 N·m
  • Diviziunea scării [E2]: 1 ft·lb
  • Greutate: 973 g
  • Greutate cu cutie: 1763 g
  • Lățime mm (b): 90 mm