{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă scaun | 120 kg | |
Execuţie | fără role | |
Lăţimea scaunului | 470 mm | |
Adâncimea scaunului | 450 mm | |
Înălţimea spătarului | 600 mm | |
Egalizarea înălţimii Tip | Manetă pentru reglare pe înălţime | |
Reglare pe înălţime pentru execuţia | Arc cu gaz comprimat | |
Reglare continuă pe înălţime | da | |
Interval de reglare pe înălţime | 490 mm - 630 mm | |
Interval de reglare pe înălţime pentru spătar | 60 mm | |
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului | da | |
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun | 40 mm | |
Capacitate portantă | 120 kg | |
Materialul suprafeţei de aşezare | Spumă integrală | |
Materialul spătarului | Spumă integrală | |
Materialul piciorului în stea | Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată | |
Culoarea materialului scaunului | negru | |
Execuţia piciorului în stea | Glisor | |
Reglarea spătarului cu contact permanent | da | |
Mecanică sincron | da | |
Suport lombar (pentru discurile intervertebrale) | da | |
Execuţia cadrului | Picior în formă de stea cu 5 braţe | |
Pereche de braţe adaptabile | da | |
Rezistent, în anumite condiţii, la acizi şi baze uşoare | da | |
Standard | DIN 68877 | |
Tip produs | Scaun rotativ pentru birou |
Cod articol |
965031
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4045197702128
Copiaţi |
|
Număr producător |
965031
Copiaţi |
|
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |