Cheie dinamometrică de serviciu MANOSKOP® cu clichet QR fix nr.730NR/10QR FK 20-100 N-m cu pătrat de acționare 1/2 ″.

Cod articol: 96502110
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96502110
EAN / GTIN 4018754180509
Număr producător 96502110
L-Număr L60010 3687

Descriere

Descriere:

  • de declanşare
  • Nu este necesară nicio resetare la ″0″, deoarece elementul de măsurare este încărcat numai în timpul strângerii
  • Clichet cu blocare de siguranță QuickRelease
  • Reglare rapidă și precisă cu ajutorul reglării rapide QuickSelect
  • Semnal de oprire dublă
  • Scală dublă foarte ușor de citit, cu distincție de culoare de N·m/ft·lb sau ft·lb/in·lb
  • Sarcina continuă după declanșare sau sarcinile în direcția de funcționare, de exemplu, atunci când șuruburile sunt blocate, nu afectează mecanismul de declanșare, care este astfel protejat împotriva deteriorării
  • Mâner din 2 componente cu zonă moale verde ușor de utilizat (rezistent la uleiuri, unsori, combustibili, lichide de frână și Skydrol)
  • Calibrarea cu dispozitivul de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau cu dispozitivul de calibrare nr. 7706. Dacă este necesar Recalibrare fără dezasamblare
  • Certificat conform din EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Într-o cutie de plastic rezistentă
Deviație de afișare ± 4%

Caracteristică:

  • b1: 28 mm
  • b2: 29 mm
  • Unitate pătrată externă (inch): 1/2″
  • Diviziunea fină a scalei: 0,5 N·m
  • Gr.: 10QR FK
  • Înălțime mm (h): 70 mm
  • Înălțime mm (h1): 23 mm
  • Înălțime mm (h2): 14,5 mm
  • Lungime [mm): 428,5 mm
  • LF: 346,5 mm
  • Domeniu de măsurare ft-lb: 15-75 ft·lb
  • Domeniu de măsurare N-m: 20-100 N·m
  • Diviziunea scării [E1]: 10 N·m
  • Diviziunea scării [E2]: 2,5 ft·lb
  • Greutate: 1129 g
  • Greutate cu cutie: 1554 g
  • Lățime mm (b): 92 mm