Cheie dinamometrică de serviciu/serie MANOSKOP® nr. 730D 100-1000 N-m, cu hexagon 22x28

Cod articol: 96502100
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96502100
EAN / GTIN 4018754240104
Număr producător 96502100
L-Număr L60010 5112

Descriere

Descriere:

  • Semnal de declanșare senzabil și sonor
  • Priză pentru unelte interschimbabile de conectare
  • QuickRelease securitate interblocare
  • Reglare rapidă prin tastatură comodă
  • Corectați automat cuplul de strângere după introducerea unei dimensiuni deviante a fuzetei
  • Protecție la suprasarcină prin semnal acustic și vizual de avertizare
  • Fără reglare accidentală prin blocarea automată a cheii
  • Funcție de afișare și pentru cuplurile de torsiune stânga
  • Unități de măsură: N·m, ft·lb, in·lb
  • Pot fi setate diferite limite de toleranță în funcție de carcasa șurubului
  • Evaluarea vizuală a carcasei șurubului prin afișaj verde și roșu
  • Copie de siguranță suplimentară a presetărilor (mod funcție, declanșator sau Punct de referință, unitate de măsură, valoare de toleranță, salvare, dimensiune punct deviant) prin cod PIN
  • Stocare de până la 7.500 de date cu șurub
  • Interfață USB
  • Notificare automată a următoarei date de calibrare
  • Calibrarea cu dispozitivul de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau cu dispozitivul de calibrare nr. 7706
  • Mâner din 2 componente cu zonă moale verde ușor de utilizat (rezistent la uleiuri, unsori, combustibili, lichide de frână și Skydrol)
  • Certificat conform din EN ISO 6789-2:2017
  • În cutia de plastic robustă (dimensiunea 40-100 în cutia de oțel)
  • brevetată
  • Furnizat cu 2 baterii de tip mignon 1,5 V. AA/LR6, 1,2 V, pot fi utilizate baterii tip mignon NiMH.
Deviație de afișare ± 2%, ± 1 cifră

Caracteristică:

  • Setarea rezoluției afișajului ft-lb: 1,0/1,0 ft·lb
  • Rezoluție de setare a afișajului N-m: 1,0/1,0 N·m
  • Rezoluția afișajului de reglare în lb: 10/1,0 in·lb
  • Tipul de baterie: Mignon (AA) 1,5V
  • Gr.: 100
  • Înălțime mm (h): 25,6 mm
  • Lungime [mm): 1344 mm
  • LF: 1341 mm
  • MA N-m: 100 N·m
  • Domeniu de măsurare ft-lb: 74-750 ft·lb
  • Domeniul de măsurare în lb: 900-9000 in·lb
  • Domeniu de măsurare N-m: 100-1000 N·m
  • Valoare nominală N-m: 1000 N·m
  • SF: 55 mm
  • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 22 x 28 mm
  • Greutate: 4995 g
  • Greutate cu cutie: 11000 g
  • Lățime mm (b): 30,6 mm