Cheie dinamometrică de serviciu/serie MANOSKOP® nr. 730D 80-800 N-m ax pătrat interior 22x28

Cod articol: 96502080
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96502080
    EAN / GTIN 4018754240098
    Număr producător 96502080
    L-Număr L60010 5432

    Descriere

    Descriere:

    • Semnal de declanșare senzabil și sonor
    • Priză pentru unelte interschimbabile de conectare
    • QuickRelease securitate interblocare
    • Reglare rapidă prin tastatură comodă
    • Corectați automat cuplul de strângere după introducerea unei dimensiuni deviante a fuzetei
    • Protecție la suprasarcină prin semnal acustic și vizual de avertizare
    • Fără reglare accidentală prin blocarea automată a cheii
    • Funcție de afișare și pentru cuplurile de torsiune stânga
    • Unități de măsură: N·m, ft·lb, in·lb
    • Pot fi setate diferite limite de toleranță în funcție de carcasa șurubului
    • Evaluarea vizuală a carcasei șurubului prin afișaj verde și roșu
    • Copie de siguranță suplimentară a presetărilor (mod funcție, declanșator sau Punct de referință, unitate de măsură, valoare de toleranță, salvare, dimensiune punct deviant) prin cod PIN
    • Stocare de până la 7.500 de date cu șurub
    • Interfață USB
    • Notificare automată a următoarei date de calibrare
    • Calibrarea cu dispozitivul de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau cu dispozitivul de calibrare nr. 7706
    • Mâner din 2 componente cu zonă moale verde ușor de utilizat (rezistent la uleiuri, unsori, combustibili, lichide de frână și Skydrol)
    • Certificat conform din EN ISO 6789-2:2017
    • În cutia de plastic robustă (dimensiunea 40-100 în cutia de oțel)
    • brevetată
    • Furnizat cu 2 baterii de tip mignon 1,5 V. AA/LR6, 1,2 V, pot fi utilizate baterii tip mignon NiMH.
    Deviație de afișare ± 2%, ± 1 cifră

    Caracteristică:

    • Setarea rezoluției afișajului ft-lb: 1,0/1,0 ft·lb
    • Rezoluție de setare a afișajului N-m: 1,0/1,0 N·m
    • Rezoluția afișajului de reglare în lb: 10/1,0 in·lb
    • Tipul de baterie: Mignon (AA) 1,5V
    • Gr.: 80
    • Înălțime mm (h): 25,6 mm
    • Lungime [mm): 1160 mm
    • LF: 1157 mm
    • MA N-m: 80 N·m
    • Domeniu de măsurare ft-lb: 60-600 ft·lb
    • Domeniul de măsurare în lb: 720-7200 in·lb
    • Domeniu de măsurare N-m: 80-800 N·m
    • Valoare nominală N-m: 800 N·m
    • SF: 55 mm
    • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 22 x 28 mm
    • Greutate: 4577 g
    • Greutate cu cutie: 10500 g
    • Lățime mm (b): 30,6 mm