Chei dinamometrice de serviciu/serie MANOSKOP® nr. 730DR 65-650 N-m pătrat extern 3/4″.

Cod articol: 96502065
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96502065
    EAN / GTIN 4018754240081
    Număr producător 96502065
    L-Număr L60010 5433

    Descriere

    Descriere:

    • Semnal de declanșare senzabil și sonor
    • Priză pentru unelte interschimbabile de conectare
    • QuickRelease securitate interblocare
    • Reglare rapidă prin tastatură comodă
    • Corectați automat cuplul de strângere după introducerea unei dimensiuni deviante a fuzetei
    • Protecție la suprasarcină prin semnal acustic și vizual de avertizare
    • Fără reglare accidentală prin blocarea automată a cheii
    • Funcție de afișare și pentru cuplurile de torsiune stânga
    • Unități de măsură: N·m, ft·lb, in·lb
    • Pot fi setate diferite limite de toleranță în funcție de carcasa șurubului
    • Evaluarea vizuală a carcasei șurubului prin afișaj verde și roșu
    • Copie de siguranță suplimentară a presetărilor (mod funcție, declanșator sau Punct de referință, unitate de măsură, valoare de toleranță, salvare, dimensiune punct deviant) prin cod PIN
    • Stocare de până la 7.500 de date cu șurub
    • Interfață USB
    • Notificare automată a următoarei date de calibrare
    • Calibrarea cu dispozitivul de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau cu dispozitivul de calibrare nr. 7706
    • Mâner din 2 componente cu zonă moale verde ușor de utilizat (rezistent la uleiuri, unsori, combustibili, lichide de frână și Skydrol)
    • Certificat conform din EN ISO 6789-2:2017
    • În cutia de plastic robustă (dimensiunea 40-100 în cutia de oțel)
    • brevetată
    • Furnizat cu 2 baterii de tip mignon 1,5 V. AA/LR6, 1,2 V, pot fi utilizate baterii tip mignon NiMH.
    Deviație de afișare ± 2%, ± 1 cifră

    Caracteristică:

    • Setarea rezoluției afișajului ft-lb: 1,0/0,1 ft·lb
    • Rezoluție de setare a afișajului N-m: 1,0/0,1 N·m
    • Rezoluția afișajului de reglare în lb: 10/1,0 in·lb
    • Tipul de baterie: Mignon (AA) 1,5V
    • Unitate pătrată externă (inch): 3/4″
    • Gr.: II/65
    • Înălțime mm (h): 100 mm
    • Lungime [mm): 977 mm
    • MA N-m: 65 N·m
    • Domeniu de măsurare ft-lb: 48-480 ft·lb
    • Domeniul de măsurare în lb: 580-5800 in·lb
    • Domeniu de măsurare N-m: 65-650 N·m
    • Valoare nominală N-m: 650 N·m
    • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 22 x 28 mm
    • Greutate: 3994 g
    • Greutate cu cutie: 9000 g
    • Lățime mm (b): 140 mm