Set de chei dinamometrice nr.730R/40/32 QUICK Tip Mercedes-Benz 32 buc.

Cod articol: 96502053
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96502053
EAN / GTIN 4018754082018
Număr producător 96502053
L-Număr L60010 3980

Descriere

Descriere:

  • În cutia de oțel
  • Pentru întreținere generală
Conținut, 32 părți:
  • SERVICE 1-MANOSKOP® No. 730/40 Quick, 80-400 N·m.
  • 1 clichet nr. 735/20, reversibil, antrenare pătrată externă 1/2″
  • 1 dispozitiv de inserție pătrată nr. 734/20, unitate pătrată externă de 1/2″
  • 7 instrumente de introducere a gurii nr. 731/40: 13; 15; 17; 19; 22; 27; 30 mm
  • 1 dispozitiv de introducere a fălcii nr. 3731/40, 24 mm
  • 7 instrumente de introducere a inelului nr. 732/40: 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm
  • 10 inserții hexagonale duble nr. 50: 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 4 unelte, 1/2″ unitate pătrată internă:
  • · 1 Mâner transversal nr. 506
  • · 1 Nr. De extensie 509/10, 255 mm
  • · 1 Nr. De extensie 509/5, 130 mm
  • · 1 Nr. De extensie 509/2, 55 mm
  • Caracteristică:

    • Număr de unelte: 32
    • Înălțime mm (h): 60 mm
    • Lungime [mm): 640 mm
    • Greutate: 9739 g
    • Lățime mm (b): 240 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături