Cheie dinamometrică MANOSKOP® nr. 714 65-650 N-m, cu soclu pătrat 22x28

Cod articol: 96500965
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96500965
EAN / GTIN 4018754222858
Număr producător 96500965
L-Număr L60010 5160

Descriere

Descriere:

  • 4 moduri de măsurare (cuplu, unghi de rotație, cuplu cu control unghi variabil de rotație, unghi de rotație cu control cuplu variabil)
  • Afișaj grafic color de înaltă rezoluție cu indicatoare laterale suplimentare
  • Structură de meniu liber configurabilă
  • Opțional: Baterie Li-ion nr. 7195-2 și încărcător nr. 7160
  • 3 moduri de operare: Declanșator, menținere de vârf (indicând funcționarea cu afișarea valorii de vârf) și urmărire (indicând funcționarea cu afișarea valorii instantanee)
  • Interfață micro-USB
  • Blocare baionetă pentru compartimentul bateriei
  • QuickRelease Safety Interlock - sistem de înlocuire pentru introducere
  • Stocarea datelor (= 2.500 operații de înșurubare)
  • Pot fi programate până la 200 de cazuri de șuruburi într-un maxim de 25 diagrame de secvență
  • Pot fi setate diferite limite de toleranță în funcție de carcasa șurubului
  • Evaluare acustică și vizuală a carcasei șurubului
  • Reglare rapidă și precisă prin tastatură
  • Fără reglare accidentală prin blocarea automată a cheii
  • Protecție la suprasarcină cu semnal sonor și vizual de avertizare și declanșare forțată (dreapta)
  • Indicarea automată a următoarei date de calibrare în funcție de oră și/sau numărul sarcinii
  • Calibrare și reglare complet automată cu dispozitivul de calibrare și reglare PerfectControl® nr. 7794-2 (cuplu) sau 7794-3 (cuplu și unghi de rotație)
  • Unități de măsură: N·m, ft·lb, in·lb
  • Corectați automat cuplul de strângere după introducerea unei dimensiuni deviante a fuzetei
  • După descărcare, este gata să funcționeze din nou imediat
  • Strângerea din partea dreaptă și din partea stângă - pentru strângerea din partea stângă în modul de funcționare, este posibil ca unealta de introducere să trebuiască să fie rotită cu 180°
  • Semnal de declanșare senzabil și sonor
  • Momentul de rotație și unghiul de rotaţie pot fi vizualizate concomitent.
  • Măsurare independentă de aplicarea punctului de forță (Gr. 1, 2 și 4)
  • Manevrare sigură datorită mânerului proiectat ergonomic (rezistent la uleiuri, unsori, combustibili, lichide de frână și Skydrol)
  • 3 certificate (indicarea/declanșarea cuplului conform din EN ISO 6789-2:2017, unghi de rotație)
  • În cutia de plastic robustă (dimensiunea 40-100 în cutia de oțel)
  • Design înregistrat, brevetat
  • Furnizat cu software SENSOMASTER 4, cablu USB, 4 micro baterii AAA/LR03, 1,5 V. pot fi utilizate baterii Micro NiMH AAA, 1,2 V
  • Rezoluția afișajului unghiului de rotație de 0,1°
Afișați unghiul de rotație al deviației ±1° ±1 cifră până la 100°,>100° cel puțin 1% ± 1 cifră
  • Cuplu rezoluție afișaj = 60 N·m: 0,01 N·m; & 60 N·m: 0,1 N·m.
  • Afișare cuplu deviație ± 2%, ± 1 cifră

    Caracteristică:

    • Gr.: 65
    • Înălțime mm (h): 25,6 mm
    • Lungime [mm): 890 mm
    • LF: 890 mm
    • Domeniu de măsurare ft-lb: 48-480 ft·lb
    • Domeniu de măsurare N-m: 65-650 N·m
    • SF: 55 mm
    • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 22 x 28 mm
    • Greutate: 3222 g
    • Greutate cu cutie: 7000 g
    • Lățime mm (b): 30,6 mm