{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod articol | 96500001 | |
EAN / GTIN | 4018754343942 | |
Număr producător | 96500001 |
Cheie dinamometrică de top nr. 701/2*
Conținut 17 bucăți:
1 SENSOTORK® No. 701/2
1 cablu de conectare USB nr. 714
3 cheie dublă cu capăt deschis nr. 12: 6 x 6; 7 x 7; 10 x 10 mm; poziția fălcii 50 și 75°
5 inserții cheie locaş hexagonal 1/4″ Nr. 44 K: 3; 4; 5; 6; 8 mm 5 TORX® Seturi de
șurubelnițe 1/4″ Nr. 44 KTX: T10; T15; T20; T25; T27
1 Mini-QuickRelease clichet cu dinți fini 1/4″ Nr. 418QR: L. 90 mm
1 extensie QuickRelease 1/4″ Nr. 405QR: L. 54 mm
1 clește pentru pompă de apă nr. 6515: L. 125 mm
*a se vedea nr. 701/2, 96504502 pentru specificații tehnice