Bază pentru lucrări în poziţie culcată M

Cod articol: 964990 M
La cerere
În stoc
489 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Confort la stat în picioare: Izolaţie (temperatură)
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Confort la stat în picioare Izolaţie (temperatură)
    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Lăţime 450 mm
    Adâncime 235 mm
    Grosime 30 mm
    Culoarea negru
    Referinţă M
    Tip produs Suport pentru genunchi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 964990 M
    EAN / GTIN 2050001748928
    Număr producător 964990 M

    Descriere

    Execuţie:

    Bază din spumă dură, termoizolantă, de înaltă calitate.
    Cu pori închişi, rezistentă la ulei.
    Cu mâner confortabil.
    Spumă uşor de curăţat, groasă de 30 mm.
    Compartiment practic pentru piese mici (de ex. şuruburi).

    Aplicaţie:

    Pentru un sentiment de confort şi protecţie la îngenuncherea pe podelele dure.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături