{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Folie PVC | |
Adeziv | Acrilat | |
Forţă de lipire pe oţel | 70 N/mm | |
Capacitate de întindere | 35 % | |
Rezistenţă la rupere | 400 N/mm | |
Particularitate | se rupe uşor cu mâna | |
Utilizare | Marcare | |
Rezistent la temperaturi de până la | 80 °C | |
Culoarea | galben | |
Lungime | 50 m | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 1,36 mm | |
Tip produs | Bandă pentru marcaje pe podea |
Cod articol | 964981 YELLOW | |
EAN / GTIN | 4042448572103 | |
Număr producător | 60954-00001-01 |