Benzi adezive Heavy-Duty Lungime 18 m B/Y

Cod articol: 964980 B/Y
(3,52 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Folie PVC
Adeziv Acrilat
Forţă de lipire pe oţel 70 N/mm
Capacitate de întindere 35 %
Rezistenţă la rupere 400 N/mm
Particularitate se rupe uşor cu mâna
Utilizare Marcare
Rezistent la temperaturi de până la 80 °C
Culoarea negru / galben
Lungime 18 m
Lăţime 50 mm
Grosime 1,36 mm
Tip produs Bandă pentru marcaje pe podea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 964980 B/Y
EAN / GTIN 4042448574626
Număr producător 60954-00000-02

Descriere

Execuţie:

Bandă autoaderentă tesa® pentru marcajul podelei, antiderapantă Heavy Duty 60954, pentru spaţii interioare şi exterioare. Concepută pentru utilizări solicitante permanente şi pentru condiţii externe, de ex., la utilaje pentru construcţii, la platforme şi la rampe. Aderenţă sigură la majoritatea suprafeţelor, cu o bună rezistenţă la apa sărată, la substanţele chimice şi la intemperii. Benzile aderente constau din suport PVC acoperit cu strat de particule foarte groase. Rezistenţă la alunecare R13 (R12 pentru mărimea B/Y). Grosime 1,36 mm.

Standard:

DIN 51130.