Bandă antiderapantă Safety-Walk™ pentru marcajul podelei CLEAR

Cod articol: 964971 CLEAR
(3,03 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Folie de plastic
Adeziv Cauciuc / răşină
Utilizare Marcare
Culoarea transparent
Lungime 18,3 m
Lăţime 25 mm
Grosime 1 mm
Tip produs Bandă pentru marcaje pe podea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 964971 CLEAR
EAN / GTIN 048011264172
Număr producător 7000042869

Descriere

Execuţie:

Bandă autoaderentă 3M™ Safety-Walk™ Universal pentru marcajul podelei, serie 600, pentru spaţii interioare şi exterioare. Aderenţă bună la suprafeţe curate şi uscate, nu formează falduri, fisuri, încreţituri şi nici nu se desprinde. Rezistentă la cele mai multe substanţe chimice şi nu conţine ftalaţi. Benzile adezive constau dintr-un film-suport stabil dimensional acoperit cu strat de particule minerale, ceea ce le face extrem de rezistente şi recomandate pentru solicitări mari. Rezistenţă la alunecare R13, spaţiu de deplasare V4.

Standard:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.