Grătar de lemn pentru siguranţă fără teşitură, fără profil oblic 200 cm

Cod articol: 964853 200
(231,50 € / 1 Square metre)
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Grătar din lemn
Lungimea grătarului 200 cm
Lăţimea grătarului 100 cm
Înălţimea grătarului 35 mm
Material Şipci din lemn de fag
Profil oblic fără
Teşitură fără
Rezistenţă la majoritatea uleiurilor şi acizilor
Greutate 20,8 kg
Tip produs Grătar din lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 964853 200
EAN / GTIN 4047482057111
Număr producător 52115 BISON

Descriere

Execuţie:

Grătar de siguranţă din lemn, din şipci stabile, striate, din lemn de fag. Material: Şipcile din lemn de fag uscate în cuptor sunt îmbinate sigur cu minim 3 cabluri de oţel. Închiderea la capete este realizată cu buloane filetate galvanizate cu şuruburi cu locaş hexagonal. Picioarele elastice cauciucate împiedică alunecarea grătarului din lemn şi asigură un confort ridicat la păşire. Rezistenţă la majoritatea uleiurilor şi substanţelor chimice. Înălţime: cca 35 mm. Greutate: cca 13 kg/m2. Lăţimi posibile ale grătarului: 80, 100, 120, 150 cm. Lungimi posibile ale grătarului: Livrarea se poate face la orice lungime dorită (atenţie la limitele de manevrare). Curăţare: Derulaţi grătarul de lemn.