Set de șurubelnițe VDE DRALL+ 6 buc.

Cod articol: 96469515
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96469515
EAN / GTIN 4018754279296
Număr producător 96469515
L-Număr L60010 6159

Descriere

Descriere:

  • Set de 6 șurubelnițe
VÂRTEJ+;
  • VDE izolează până la 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protejat conform IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
4660 VDE cu fante: Dimensiunea 1 (0,4 x 2,5 x 6 mm); dimensiunea 3 (0,6 x 1,0 x 100 mm); dimensiunea 5 (3,5 x 5,5 x 125 mm); dimensiunea 75 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • CAVITATE TRANSVERSALĂ PH 4665 VDE: PH1; PH2
  • Caracteristică:

    • Număr de unelte: 6
    • Conținut: 4660 VDE: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); Gr. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
      4665 VDE: PH1; PH2
    • Greutate: 595 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături