VDE Set de șurubelnițe reversibile 14 buc.

Cod articol: 96469511
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96469511
EAN / GTIN 4018754253951
Număr producător 96469511
L-Număr L60010 5947

Descriere

Descriere:

  • 14 buc.
  • mâner din 2 componente cu zonă moale pentru jachetă pentru utilizare ca instrument fin
  • Capac rotativ cu fixare rapidă pentru lame interschimbabile
  • Blocare automată pentru a preveni retragerea nedorită
  • VDE izolează până la 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protejat conform IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
Conţinut:
  • mâner din 1x 2 componente
  • 1x capac rotativ cu fixare rapidă
  • Fante 2,5 x 0,4; 3,0 x 0,5; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm
  • PHILLIPS PH PH1; PH2
  • Slot încrucișat PZ PZ2
  • TORX® T10; T15; T20
  • Caracteristică:

    • Număr de unelte: 14
    • Greutate: 814 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături