Set de șurubelnițe DRALL+ 8 buc.

Cod articol: 96469215
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96469215
EAN / GTIN 4018754279319
Număr producător 96469215
L-Număr L60010 6203

Descriere

Descriere:

  • Set de 8 șurubelnițe
RĂSUCIȚI+
  • Conţinut:
  • 4620: Dimensiunea 8,0 (0,6 x 6,5 x 150 mm); dimensiunea 5 (125 x 4,0 x 1,2 mm); dimensiunea 3 (1,0 x 5,5 x 0,8 mm); dimensiunea 4 (100 x 3,5 x 75 mm); dimensiunea 2 (1,6 x 1 x 175 mm)
  • 4630: PH1; PH2; PH3

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 8
  • Conținut: 4620: Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm); Gr. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm)
    4630: PH1; PH2; PH3
  • Greutate: 840 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături