{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Cushion Flex™ | |
Confort la stat în picioare | Anti-oboseală; Izolaţie (temperatură); Izolaţie (temperatură) | |
Protecţie antişoc | Podea | |
Caracteristică material | rezistent la ulei | |
Lungime | 210 cm | |
Lăţime | 91 cm | |
Grosime | 14,3 mm | |
Material | Cauciuc nitril | |
Culoarea | negru / portocaliu | |
Culoarea | negru / portocaliu | |
Teşitură | cu 4 laturi | |
Cu muchii de siguranţă | cu 4 laturi | |
Ataşabil | nu | |
Protecţie împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Greutate | 23 kg | |
Tip produs | Covoraş pentru staţia de lucru |
Cod articol | 964605 91X210 | |
EAN / GTIN | 662641925632 | |
Număr producător | 489S002MOB |