Covor pentru spaţiul de lucru 100% cauciuc nitrilic greu inflamabil

Cod articol: 964567
(320,05 € / 1 Square metre)
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Confort la stat în picioare: Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură)
  • Protecţie antişoc: Podea
  • Caracteristică material: rezistent la ulei; Greu inflamabil

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Confort la stat în picioare Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură)
    Protecţie antişoc Podea
    Caracteristică material rezistent la ulei; Greu inflamabil
    Denumirea producătorului Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
    Lungime 91 cm
    Lăţime 91 cm
    Grosime 19 mm
    Material Cauciuc nitrilic
    Suprafaţă Suprafaţă antialunecare
    Culoarea negru
    Cu muchii de siguranţă extensibil
    Ataşabil da
    Fără silicon da
    Protecţie împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181 R9
    Greutate 12,7 kg
    Tip produs Covoraş pentru staţia de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 964567
    EAN / GTIN 662641780248
    Număr producător 656SFR33BL

    Descriere

    Execuţie:

    100% Amestec de cauciuc nitrilic, rezistent la ulei. Greu inflamabil (recomandat pentru spaţiile în care se sudează). Testat în privinţa inflamabilităţii clasa Bfl-S1 conform DIN EN 13501 şi clasa 1 conform ASTM E648-03 (NFPA253).

    Descriere:

    • Covoare industriale pentru spaţiul de lucru cu suprafaţă antiderapantă închisă.
    • Materialul de 19 mm grosime oferă utilitate ergonomică mare și efect anti-oboseală.
    • Sistemul de prindere flexibil dală 91×91 cm permite adaptarea optimă la condițiile locale.
    • Soluţie flexibilă pentru muchii, permite formarea colţurilor exterioare şi interioare.
    • Protecţie împotriva alunecării R9 conform DIN 51130 şi BGR 181. Din cauciuc aproape indestructibil.
    • Fără silicon, potrivite pentru ateliere de lăcuit. Rezistente la majoritatea substanţelor chimice şi la temperaturi extreme.

    Notă:

    Borduri recomandate pentru muchii Cod 964577 şi Cod 964578 cu Ref. 0 şi 1.
    La încărcarea puternică cu scântei se va asigura o bună aerisire.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături