{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Confort la stat în picioare | Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură) | |
Protecţie antişoc | Podea | |
Caracteristică material | nerezistent la ulei | |
Denumirea producătorului | Skywalker HD Curve (black) | |
Lungime | 91 cm | |
Grosime | 13 mm | |
Unghi interior | 45 grad | |
Unghi | 45 grad | |
Material | Amestec de cauciuc natural | |
Suprafaţă | Suprafaţă antialunecare | |
Culoarea | negru | |
Cu muchii de siguranţă | extensibil | |
Ataşabil | da | |
Protecţie împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
Greutate | 4,5 kg | |
Tip produs | Covoraş pentru staţia de lucru |
Cod articol | 964556 45 | |
EAN / GTIN | 662641856585 | |
Număr producător | 430SC045BL |