Covor pentru spaţiu de lucru Ease, lăţime 91 cm 150 cm

Cod articol: 964510 150
(132,23 € / 1 Square metre)
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (cm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Confort la stat în picioare: Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură)
  • Protecţie antişoc: Podea
  • Caracteristică material: nerezistent la ulei

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Confort la stat în picioare Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură)
Protecţie antişoc Podea
Caracteristică material nerezistent la ulei
Lungime 150 cm
Grosime 12,7 mm
Material Vinil microcelular
Suprafaţă Suprafaţă cu proeminenţe
Culoarea gri
Teşitură pe 4 părţi
Cu muchii de siguranţă fără
Ataşabil nu
Fără silicon da
Greutate pe suprafaţă 4 kg/m2
Tip produs Covoraş pentru staţia de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 964510 150
EAN / GTIN 662641740877
Număr producător 440SC045BL

Descriere

Execuţie:

Covoare industriale pentru spaţiul de lucru pentru solicitări medii:
  • Din vinil microcelular gri cu suprafaţă cu proeminenţe. Suprafaţă de protecţie rezistentă Dyna Shield™ (pentru o durabilitate mai mare).
  • Muchii teşite pe toate laturile pentru evitarea pericolului de împiedicare.
  • Protejate de jur împrejur contra infiltrării umezelii.
  • Inflamabilitate clasa 2 conform codului de siguranţă NFPA 101.
  • Grosime 12,7 mm, greutate cca. 4 kg / m2.
  • Protecţie împotriva alunecării verificată conform DIN 51130 şi BGR 181.

Notă:

Vinil microcelular care nu este rezistent la unsori industriale, lichide de răcire etc. Recomandat pentru utilizare într-un mediu uscat.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături