Cutie pentru transport EUROFIX gri EF4220

Cod articol: 964486 EF4220
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului Cushion Trax® (black)
    Înălţime 220 mm
    Lăţime 300 mm
    Adâncime 400 mm
    Lăţime utilă 225 mm
    Adâncime utilă 355 mm
    Material Polipropilenă
    Culoarea gri
    Forma mânerului Mâner cu trecere
    Pregătit pentru capac da
    depozitabil da
    Tip produs Cutii cu standard european

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 964486 EF4220
    EAN / GTIN 4052939491783
    Număr producător 479C0048BL

    Descriere

    Execuţie:

    Recipient de transport pentru manipulare automată și manuală, din polipropilenă. Rezistent la majoritatea uleiurilor, acizilor și substanțelor alcaline, amortizarea zgomotului pe șinele de transport. Recipientul are o formă stabilă și este robust, iar pereții interiori sunt netezi, pentru o curățare facilă. Cu margini tari pentru stivuire; stivuirea este posibilă în condiții de siguranță până la 600 kg. Nervuri pentru o stabilitate ridicată a pereților. Compatibil cu toate recipientele cu standard european. Culoare gri.