{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Confort la stat în picioare | Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolație (temperatură) | |
Protecţie antişoc | Podea | |
Caracteristică material | rezistent la ulei; greu inflamabil | |
Lungime | 132 cm | |
Lungime de extindere | 130 cm | |
Lăţime | 100 cm | |
Grosime | 16 mm | |
Duritate conform Shore A | 55 | |
Material | Cauciuc nitrilic (NBR) | |
Culoarea | gri închis cu picăţele | |
Ataşabil | da | |
Clasa de protecție împotriva incendiilor | Bfl-s1 | |
Greutate | 18,3 kg | |
Tip produs | Covor pentru staţia de lucru |
Cod articol | 964460 D | |
EAN / GTIN | 4067263137351 | |
Număr producător | 964460 D |