Covoraş pentru pardoseală 100X135 cm

Cod articol: 964451 100X135
(317,78 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Confort la stat în picioare: Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolație (temperatură)
  • Protecţie antişoc: Podea
  • Caracteristică material: rezistent la ulei; Greu inflamabil
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Confort la stat în picioare Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolație (temperatură)
Protecţie antişoc Podea
Caracteristică material rezistent la ulei; Greu inflamabil
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lungime 135 cm
Lăţime 100 cm
Grosime 16 mm
Duritate conform Shore A 55
Material Cauciuc nitrilic (NBR)
Culoarea gri deschis cu picăţele
Clasa de protecție împotriva incendiilor Bfl-s1
Greutate 20 kg
Tip produs Covoraş pentru staţia de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 964451 100X135
EAN / GTIN 4067263476788

Descriere

Execuţie:

Covoare industriale pentru spaţiul de lucru pentru solicitări medii până la ridicate. Covoraş ergonomic de cauciuc potrivit pentru locurile de lucru care presupune deplasarea sau statul în picioare, în medii uscate sau umede. Suprafaţa covorului are un punct de pivotare optim, o flexibilitate şi o rezistenţă la alunecare foarte bune. Muchiile teşite pe toate laturile permit accesul fără pericol de împiedicare. Suprafaţă foarte uşor de curăţat, cu proprietăţi de reflexie a luminii.
Covoraşul pentru pardoseală rezistent la ulei are clasa Bfl-s1 de protecţie împotriva incendiilor.
Datorită proprietăţilor elastice ale compusului de cauciuc şi geometriei speciale de pe spate, covoraşul are un efect deosebit de amortizare a şocurilor şi de activare precum şi de protecţie împotriva frigului care este atât de nesănătos. Covoraş durabil, potrivit pentru folosirea în mai multe schimburi.
Disipativ electric, rezistenţă la suprafaţă mai mică de 107 Ω. Covoraşul este marcat cu o etichetă de siguranţă ESD.

Standard:

DIN EN 61340-4-1

Livrare:

Covoraş cu conexiune de împământare ESD (orificiul pentru conectarea la împământare poate fi ales după preferinţe, conexiunea o va realiza clientul).