Covoraş pentru pardoseală, gri închis cu picăţele, Lăţime × lungime: 100X135cm

Cod articol: 964450 100X135
Copiaţi
Preț per 1 buc. (292,36 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (cm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Confort la stat în picioare: Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolație (temperatură)
  • Protecţie antişoc: Podea
  • Caracteristică material: rezistent la ulei; Greu inflamabil
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Confort la stat în picioare Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolație (temperatură)
Protecţie antişoc Podea
Caracteristică material rezistent la ulei; Greu inflamabil
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lungime 135 cm
Lăţime 100 cm
Grosime 16 mm
Duritate conform Shore A 55
Material Cauciuc nitrilic (NBR)
Culoarea gri închis cu picăţele
Clasa de protecție împotriva incendiilor Bfl-s1
Greutate 20 kg
Tip produs Covoraş pentru staţia de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 964450 100X135
Copiaţi
EAN / GTIN 4067263476771
Copiaţi
Număr producător 964450 100X135
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Covoare industriale pentru spaţiul de lucru pentru solicitări medii până la ridicate. Covoraş ergonomic de cauciuc potrivit pentru locurile de lucru care presupune deplasarea sau statul în picioare, în medii uscate sau umede. Suprafaţa covorului are un punct de pivotare optim, o flexibilitate şi o rezistenţă la alunecare foarte bune. Muchiile teşite pe toate laturile permit accesul fără pericol de împiedicare. Suprafaţă foarte uşor de curăţat, cu proprietăţi de reflexie a luminii.
Covoraşul pentru pardoseală rezistent la ulei are clasa Bfl-s1 de protecţie împotriva incendiilor.
Datorită proprietăţilor elastice ale compusului de cauciuc şi geometriei speciale de pe spate, covoraşul are un efect deosebit de amortizare a şocurilor şi de activare precum şi de protecţie împotriva frigului care este atât de nesănătos. Covoraş durabil, potrivit pentru folosirea în mai multe schimburi.
Disipativ electric, rezistenţă la suprafaţă mai mică de 107 Ω. Covoraşul este marcat cu o etichetă de siguranţă ESD.

Standard:

DIN EN 61340-4-1

Livrare:

Covoraş cu conexiune de împământare ESD (orificiul pentru conectarea la împământare poate fi ales după preferinţe, conexiunea o va realiza clientul).

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături