Set de șurubelnițe decalate 10767H/9 Gama 1,5 - 10 9 buc.

Cod articol: 96432603
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
    Cod articol 96432603
    EAN / GTIN 4018754333073
    Număr producător 96432603
    L-Număr L60010 7848

    Descriere

    Descriere:

    Conținut 9 părți:
    • Pentru șuruburile cu cap hexagonal
    • Unghi de pivotare de până la 25° pe fiecare parte
      • De la 3 mm cu inel de fixare
      • Cu cap sferic pe capătul lung al arborelui
      • Pentru o muncă rapidă și sigură chiar și în locuri greu accesibile
      • Șuruburile atașate sunt fixate fiabil în poziție
      • Crom vanadiu, nichelat
      • Conținut nr. 10767H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
      • în suport din plastic

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 9
    • Gama: 1,5 - 10
    • Conținut: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • Greutate: 290 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături