Set: Cheie cu clichet FastRatch nr.240/6 6 buc.

Cod articol: 96411006
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 96411006
EAN / GTIN 4018754289196
Număr producător 96411006
L-Număr L60010 6434
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

    • brevetată
    • Potrivit în special pentru piulițele de fixare
    • Șuruburile/piulițele metrice și în inchi pot fi acționate cu o cheie
    • Fabricat din oțel inoxidabil, temperat
    • Geantă cu role cu fixare scai din material textil extrem de rezistent

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 6
  • Gama: 8 - 19
  • Aliaj: Oțel inoxidabil
  • Conținut: 8 mm - 5/16“, 10 mm - 3/8“, 13 mm – 1/2“, 14 mm - 9/16“, 17 mm - 21/32“, 19 mm - 3/4″ mm
  • Nr.: 240/6
  • Greutate: 1230 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături