Set: Cheie inelară cu două capete nr.20/7N 7 buc.

Cod articol: 96410408
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96410408
EAN / GTIN 4018754122943
Număr producător 96410408
L-Număr L60010 2474

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu lățimi metrice, inegale ale cheii
  • Laturile inelului sunt puternic înclinate, unghi de susținere 75°
  • Construcție inteligentă stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
  • Suprafață antiderapantă, prietenoasă cu pielea
  • Extrem de rezistent, excepțional de durabil
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Calitate de înaltă performanță, crom-aliaj-oțel, cromat

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 7
  • Gama: 6x7 - 18x19
  • Conținut: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm
  • Nr.: 20/7N
  • Greutate: 930 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături