Set de chei combinate 13A/8 7/16 - 7/8 8 buc.

Cod articol: 96404803
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96404803
EAN / GTIN 4018754080861
Număr producător 96404803
L-Număr L60010 1153

Descriere

Descriere:

  • Chei cu dimensiuni metrice, egale
  • DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A.
  • Partea gurii dreaptă, partea inelului înclinată la 15°
  • Construcție inteligentă stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
  • Suprafață antiderapantă, prietenoasă cu pielea, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • extrem de rezistent, excepțional de durabil
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • În ambalaje din carton
7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8″

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 8
  • Gama: 7/16 - 7/8
  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • Conținut: 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 ″
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Poziția gurii: 15 °
  • Nr.: 13a/8 2)
  • Greutate: 900 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături