VDE covor izolator în pungă 1000 x 300mm

Cod articol: 96404303
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
Tip produs Covoraş pentru staţia de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96404303
EAN / GTIN 4018754278732
Număr producător 96404303
L-Număr L60010 7088

Descriere

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 150 mm
  • Lungime [mm): 1000 mm
  • Greutate: 3824 g
  • Lățime mm (b): 300 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături