Set de chei combinate cu clichet OPEN-RATCH 17F/12 8 - 19 12 buc.

Cod articol: 96401712
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96401712
    EAN / GTIN 4018754325986
    Număr producător 96401712
    L-Număr Z6E620 96401712

    Descriere

    Descriere:

    • Set de chei cu capăt deschis cu inel cu clichet, cu dimensiuni metrice, egale ale cheii
    • Partea inelului: Design plat cu hexagon dublu
    • Poziția gurii 15°
    • 72 dinți, unghi de lucru 5°
    • Strângere controlată dreapta-stânga prin rotirea cheii
    • Conexiune crescută între gură și arbore
    • Construcție inteligentă stabilă, subțire și ușoară
    • Strângere dreapta-stânga prin comutarea pe partea inelului
    • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
    • Senzație plăcută, fără alunecare, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
    • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
    • Oțel din aliaj cromat, cromat
    • Geantă rulou robustă cu fixare scai din poliester
    • Inserțiile de rețea permit o vizualizare a instrumentului introdus
    • Protecție sigură a sculei cu cerințe minime de spațiu
    • Logo-ul STAHLWILLE brodat

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 12
    • Gama: 8 - 19
    • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
    • Conținut: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm
    • Nr.: 17F/12

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături