Set de chei combinate cu clichet OPEN-RATCH 17F/5 8 - 19 5buc

Cod articol: 96401705
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96401705
EAN / GTIN 4018754325979
Număr producător 96401705
L-Număr L60010 7628

Descriere

Descriere:

  • Set de chei cu capăt deschis cu inel cu clichet, cu dimensiuni metrice, egale ale cheii
  • Partea inelului: Design plat cu hexagon dublu
  • Poziția gurii 15°
  • 72 dinți, unghi de lucru 5°
  • Strângere controlată dreapta-stânga prin rotirea cheii
  • Conexiune crescută între gură și arbore
  • Construcție inteligentă stabilă, subțire și ușoară
  • Strângere dreapta-stânga prin comutarea pe partea inelului
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
  • Senzație plăcută, fără alunecare, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • Geantă rulou robustă cu fixare scai din poliester
  • Inserțiile de rețea permit o vizualizare a instrumentului introdus
  • Protecție sigură a sculei cu cerințe minime de spațiu
  • Logo-ul STAHLWILLE brodat

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 5
  • Gama: 8 - 19
  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • Conținut: 8; 10; 13; 17; 19mm
  • Nr.: 17F/5
  • Greutate: 744 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături