Set de chei combinate 14/17 6 - 22 17 buc.

Cod articol: 96401005
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96401005
    EAN / GTIN 4018754080717
    Număr producător 96401005
    L-Număr L60010 545

    Descriere

    Descriere:

    • Chei cu sistem metric, aceleași dimensiuni de cheie într-un buzunar de tip rolă
    • Design lung pentru o transmisie de putere sporită
    • DIN 3113 formularul B/ISO 7738 formularul B.
    • Partea gurii dreaptă, partea inelului înclinată la 10°
    • Construcție inteligentă stabilă, subțire și ușoară
    • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
    • Suprafață antiderapantă, prietenoasă cu pielea, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
    • extrem de rezistent, excepțional de durabil
    • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
    • Oțel din aliaj cromat, cromat
    • Geantă rulou robustă cu fixare scai din poliester
    • Inserțiile de rețea permit o vizualizare a instrumentului introdus
    • Protecție sigură a sculei cu cerințe minime de spațiu
    • Logo-ul STAHLWILLE brodat
    6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 17
    • Gama: 6 - 22
    • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
    • Conținut: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
    • DIN: DIN 3113 Form B
    • Poziția gurii: 10 °
    • Nr.: 14/17
    • Greutate: 1874 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături