Set de chei combinate 13/11 8 - 22 11 buc.

Cod articol: 96400802
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96400802
EAN / GTIN 4018754080588
Număr producător 96400802
L-Număr L60010 1601

Descriere

Descriere:

  • Chei cu sistem metric, aceleași dimensiuni de cheie într-un buzunar de tip rolă
  • DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A.
  • Partea gurii dreaptă, partea inelului înclinată la 15°
  • Construcție inteligentă stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
  • Suprafață antiderapantă, prietenoasă cu pielea, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • extrem de rezistent, excepțional de durabil
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • Geantă rulou robustă cu fixare scai din poliester
  • Inserțiile de rețea permit o vizualizare a instrumentului introdus
  • Protecție sigură a sculei cu cerințe minime de spațiu
  • Logo-ul STAHLWILLE brodat
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 11
  • Gama: 8 - 22
  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • Conținut: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Poziția gurii: 15 °
  • Nr.: 13/11
  • Greutate: 915 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături