Set: Cheie dublă cu capăt deschis MOTOR nr.10/8 8 buc.

Cod articol: 96400305
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96400305
    EAN / GTIN 4018754080458
    Număr producător 96400305
    L-Număr L60010 677

    Descriere

    Descriere:

    • Cheie cu lățimi de cheie inegale, metrice, într-un buzunar cu role
    • Versiune dreaptă, poziție fălci 15°
    • Construcție inteligentă stabilă, subțire și ușoară
    • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
    • Suprafață antiderapantă, prietenoasă cu pielea, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
    • extrem de rezistent, excepțional de durabil
    • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
    • Oțel din aliaj cromat, cromat
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Geantă rulou robustă cu fixare scai din poliester
    • Inserțiile de rețea permit o vizualizare a instrumentului introdus
    • Protecție sigură a sculei cu cerințe minime de spațiu
    • Logo-ul STAHLWILLE brodat

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 8
    • Gama: 6x7 - 20x22
    • Conținut: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
    • Nr.: 10/8
    • Greutate: 745 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături