Recipiente de transport şi stivuit cu pereţi ficşi 800X500 mm

Cod articol: 963560 800X500
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime utilă × lăţime utilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 570 mm
Lăţime 560 mm
Adâncime 860 mm
Lăţime utilă 500 mm
Adâncime utilă 800 mm
Înălţime de umplere 400 mm
Înălţime maximă a stivei 500 mm
Lăţime de introducere 360 mm
Adâncime de introducere 660 mm
Distanţă de la sol 100 mm
Capacitate portantă 1.000 kg
Capacitate portantă a stivei 5.000 kg
Material Tablă de oţel
Culoarea RAL 7005 gri şobolan
Execuţia peretelui Perete fix
Margine de stivuire pe 3 părţi nu
Colţuri de prindere cu ochiuri pentru macara da
Cu buzunare pentru stivuitor nu
Poate fi ridicat cu macaraua da
Este posibilă stivuirea mixtă a diferitelor mărimi nu
depozitabil da
Greutate 27 kg
Tip produs Recipient mare pentru transport şi stivuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 963560 800X500
EAN / GTIN 4251572701406
Număr producător M1510-01-01

Descriere

Execuţie:

Containere robuste pentru transport şi stivuire, fabricate din tablă de oţel, cu stâlp în formă de W şi suport cu margini. Cu margine asemănătoare unui tub, în partea superioară, cu borduri rotunde rezistente în zona peretelui şi a bazei şi cu o zonă cu crampoane pentru lipirea autocolantelor de transport (autocolantele de transport pot fi îndepărtate mai uşor de pe crampoane). Colţuri de stivuire şi prindere robuste cu ochiuri pentru macara. Containerele mari pot fi ridicate cu ajutorul unor traverse de macara certificate în lanţuri de remorcare verticale cu cârlige. Gardă la sol 100 mm.
Pereţi ficşi.

Culoare:

Gri şobolan RAL 7005.

Notă:

Disponibile şi în culorile roşu foc RAL 3000, verde reseda RAL 6011 şi albastru genţiană RAL 5010. Întrebaţi-ne.