{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 2 | |
Volumul genţii | 24,9 l | |
Înălţime | 200 mm | |
Lăţime | 321 mm | |
Adâncime | 479 mm | |
Dimensiune nominală lăţime | 300 mm | |
Dimensiune nominală adâncime | 450 mm | |
Capacitate portantă | 120 kg | |
Capacitate de încărcare a stivei | 1.200 kg | |
Material | Tablă de oţel | |
Culoarea | Vopsea gri-albastră | |
Tip de mâner | Mâner tip ciocănitor de uşă | |
Margine rulată de stivuire, pe 4 părţi | da | |
Tip produs | Cutie pentru transport stivuibilă |
Cod articol | 963385 2 | |
EAN / GTIN | 4052939882369 | |
Număr producător | 8070 |