Cutie cu standard european roşu NB14

Cod articol: 963378 NB14
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţime 170 mm
    Lăţime 400 mm
    Adâncime 300 mm
    Culoarea roşu
    Forma mânerului Mâner cu trecere
    Tip produs Cutii cu standard european

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 963378 NB14
    EAN / GTIN 8055520002081
    Număr producător NB14V1- ROT

    Descriere

    Execuţie:

    Cutie din plastic pentru transport, de înaltă calitate, ce poate fi stivuită.
    Structura de bază a cutiei din plastic este o structură cadru pe două dimensiuni de bază.
    Acestă cutie se poate utiliza în cele mai variate domenii.
    Pereţii robuşti, întăriţi prin diverse nervuri conferă cutiei o stabilitate pronunţată a formei.
    Rezistentă la majoritatea acizilor şi uleiurilor.

    Notă:

    Accesorii recomandate (capac, încuietoare, clemă pentru foi) găsiţi la Cod 963382963384.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături