{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 1 | |
Înălţime | 295 mm | |
Lăţime | 480 mm | |
Adâncime | 720 mm | |
Lăţime interioară | 448 mm | |
Adâncime interioară | 630 mm | |
Material | Tablă de oţel | |
Culoarea | galvanizat | |
Culoarea | galvanizat | |
Pregătit pentru capac | da | |
Pregătit pentru Codul EAN de pe partea dorsală | nu | |
Pregătit pentru geam | da | |
Pregătit pentru geam ca separator pentru piese neambalate | nu | |
depozitabil | da | |
Posibilitate de inscripţionare | prin ecuson de inserat | |
Blocaj în sertar | nu | |
Tip produs | Cutie de depozitare la vedere |
Cod articol | 963342 1 | |
EAN / GTIN | 4052939472461 | |
Număr producător | 6660 |